曜日別特売

マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) - ケニスマイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) - ケニスマイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) - ケニス

硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。

内容量1個
注意
※ガラスチップを使用する際はアダプタが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量
精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68401594G-200Nピストン:ETFE、Oリング:Perfluro、ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)20~200μL±0.8~1.5
21,500
20,980
23,078(税込)
当日出荷
68401603G-10000Nピストン:ETFE、Oリング:FKM/ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)、ノーズコーンOリング:Perfluro2~10mL±0.5~1.5
31,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
68401612G-1000Nピストン:ETFE、Oリング:Perfluro、ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)100~1000μL±0.5~1.5
22,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
68401628G-5000Nピストン:ETFE、Oリング:FKM/ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)、ノーズコーンOリング:Perfluro1~5mL±0.5~1.5
31,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする