スタンダードチップ

スタンダードチップ - sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ - sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ - sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ - sartorius(ザルトリウス)
(1件のレビュー)

全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。

全11種類を絞り込む
容量(μL)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684017347803001箱(100本)5mL
3,100
3,099
3,409(税込)
当日出荷
684017437803041箱(50本)5mL
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
684018047903501箱(960本)350μL
10,400
10,399
11,439(税込)
6日以内出荷
返品不可
684018137910001箱(960本)1mL
10,400
10,399
11,439(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
68401822LH-B7903541箱(1000本)350μL
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
68401838LH-B7910041箱(480本)1mL
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
68401752HL-7803161箱(250本)10mL
12,800
取扱い終了
返品不可
684017687900101箱(960本)10μL
9,500
取扱い終了
返品不可
684017777900141箱(1000本)10μL
4,700
取扱い終了
返品不可
684017867902001箱(960本)200μL
8,900
取扱い終了
返品不可
684017957902041箱(1000本)200μL
4,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 微生物試験、品質分析
製造業

使用頻度が低いため100個入りと少量なのがありがたいです。微生物に限らず一定少量を量り取りたい時にも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする