ジーエルサイエンス
eVolシリンジ 交換用シリンジ
内径(Φmm)
0.32
外径(Φmm)
0.63
針形状
ベベル
針ゲージ
23
針長(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68402355
1mL用
50~1000
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68402364
500μL用
20~500
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください