ジーエルサイエンス
eVolシリンジ 交換プランジャー
針形状
ベベル
針長(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
針ゲージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68402373
100μL用
0.2
0.5
25
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68402382
1mL用
0.32
0.63
23
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68402398
500μL用
0.32
0.63
23
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68402407
50μL用
0.2
0.5
25
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68402416
5μL用
0.12
0.5
25
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください