ジーエルサイエンス
eVolシリンジ用交換針
針形状
ベベル
針長(mm)
50
内容量
1組(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
針ゲージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68402434
500μL&1mL用
0.32
0.63
23
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68402443
5μL用
0.12
0.5
25
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68402425
50μL&100μL用
0.2
0.5
25
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください