ジーエルサイエンス
eVolシリンジ 交換用シリンジ
外径(Φmm)
0.5
針形状
ベベル
針ゲージ
25
針長(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68402452
100μL用
5~100
¥
13,900
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68402468
50μL用
2~50
¥
12,900
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68402477
5μL用
0.2~5
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください