トレイジャンサイエンティフィックジャパン
交換針(SGEマイクロシリンジ用)
針形状
ベベル
針長(mm)
50
内容量
1組(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
適合シリンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68402626
N10-5
0.11
0.47
10μL
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68402635
N5-5
0.11
0.47
5μL
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68402644
N25/500-5
0.20
0.50
25~500μL
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください