伊藤製作所(シリンジ)
イトーマイクロシリンジ用交換針
内径(Φmm)
0.18
内容量
1組(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
型
外径(Φmm)
針長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68402653
XX-MSR
レオダイン用
R型
0.715
51
¥
9,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68402662
XX-MSWT
ウォーターズ用
WT型
0.51
50
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください