ハミルトンシリンジ用交換針

ハミルトンシリンジ用交換針 - ハミルトン
適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ内容量1組(6本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684026787758-040.260.4626
17,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
684026877779-010.410.7222
17,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
684026967779-020.130.4726S
17,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
684027147779-040.260.4626
17,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
684027057779-030.150.7222S
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
684027057779-03209095777779-037779-03 リムーバブルニードルキット ハミルトン 20909577リムーバブルニードルキットハミルトン1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする