YMC
シリンジポンプ
定量送液・微量送液が可能です。 運転中の注入量設定の変更が可能です。電源OFF後も設定値を記憶しています。 本体操作により最大41段階までのプログラムの入力が可能です。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
圧力
機能
運転モード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68402723
YSP-101
229×146×114
1.63
注入0.19~0.37MPa
注入容量設定/不可、プログラム設定/不可
注入のみ
¥
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402732
YSP-201
229×146×114
1.63
注入0.19~0.37MPa
注入容量設定/可、プログラム設定/可
注入/吸引
¥
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402748
YSP-202
229×190×114
1.9
注入0.09~0.54MPa
注入容量設定/可、プログラム設定/可
注入/吸引
¥
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402757
YSP-301
229×146×114
1.63
注入0.19~1.07MPa
注入容量設定/可、プログラム設定/可
注入/吸引
¥
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください