曜日別特売

ステンレス真空断熱ウォーターバス

ステンレス真空断熱ウォーターバス - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。

材質外筒/SUS304、内筒/SUS316構造ステンレス二重壁間高真空構造内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68408786D-6000.6Φ100×80
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
68408777D-15001.5Φ140×100
24,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68408777
2019-09-05
用途: 考慮中
有限会社 テクノ相模

商品には満足ですが、上部蓋があるものと勘違い
カタログ写真はもう少し鮮明に蓋はないことも説明に
入れてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする