曜日別特売

ニューハンドブラシ

ニューハンドブラシ - ケニスニューハンドブラシ - ケニスニューハンドブラシ - ケニスニューハンドブラシ - ケニス

ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。

毛材ポリエステル材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120内容量1個
全14種類を絞り込む
毛丈(mm)
タイプ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
毛丈(mm)
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6841104455131-WH20120×45×40ホワイト100ノーマルタイプ
1,200
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841106255133-YE20120×45×40イエロー100ノーマルタイプ
1,200
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841108755135-BL20120×45×40ブルー100ノーマルタイプ
1,200
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841109655136-WH17120×45×40ホワイト100ノーマルタイプ
1,200
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841111455138-YE17120×45×40イエロー100ノーマルタイプ
1,200
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841115757033-YE25120×45×45イエロー110磁性タイプ・金属検出機対応
4,500
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841110555137-RE17120×45×40レッド100ノーマルタイプ
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
6841105355132-RE20120×45×40レッド100ノーマルタイプ
1,000
取扱い終了
6841107855134-GR20120×45×40グリーン100ノーマルタイプ
1,000
取扱い終了
返品不可
6841112355139-GR17120×45×40グリーン100ノーマルタイプ
1,000
取扱い終了
返品不可
6841113255140-BL17120×45×40ブルー100ノーマルタイプ
1,050
取扱い終了
6841114857032-RE25120×45×45レッド110磁性タイプ・金属検出機対応
4,500
取扱い終了
返品不可
6841116657034-GR25120×45×45グリーン110磁性タイプ・金属検出機対応
4,500
取扱い終了
返品不可
6841117557035-BL25120×45×45ブルー110磁性タイプ・金属検出機対応
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6841110555137-RE278913535513755137-RE HPニューハンドブラシ S(ソフト) EBM(江部松商事) 27891353HPニューハンドブラシ S(ソフト)EBM(江部松商事)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする