ディッシュブラシ

ディッシュブラシ - ケニスディッシュブラシ - ケニスディッシュブラシ - ケニスディッシュブラシ - ケニスディッシュブラシ - ケニスディッシュブラシ - ケニスディッシュブラシ - ケニスディッシュブラシ - ケニス

ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。

材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120毛材ポリエステル内容量1個
全18種類を絞り込む
タイプ
毛丈(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
種別
線径(Φmm)
毛丈(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6841120255823-YEノーマルスリムイエロー0.425285×22×4560
1,200
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841122755825-BLノーマルスリムブルー0.425290×45×5060
1,200
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841124555832-REノーマルワイドレッド0.420290×45×5082
1,500
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841127255835-BLノーマルワイドブルー0.420290×45×5082
1,500
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841128857012-RE磁性・金属検出機対応スリムレッド0.525285×22×4560
4,100
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841129757013-YE磁性・金属検出機対応スリムイエロー0.525285×22×4560
4,100
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841130657014-GR磁性・金属検出機対応スリムグリーン0.525285×22×4560
4,100
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841131557015-BL磁性・金属検出機対応スリムブルー0.525285×22×4560
4,100
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841132457022-RE磁性・金属検出機対応ワイドレッド0.520290×45×5085
4,500
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841133357023-YE磁性・金属検出機対応ワイドイエロー0.520290×45×5085
4,500
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841134257024-GR磁性・金属検出機対応ワイドグリーン0.520290×45×5085
4,500
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841135857025-BL磁性・金属検出機対応ワイドブルー0.520290×45×5085
4,500
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841118455821-WHノーマルスリムホワイト0.425285×22×4560
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
6841119355822-REノーマルスリムレッド0.425285×22×4560
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
6841123655831-WHノーマルワイドホワイト0.420290×45×5082
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
6841125455833-YEノーマルワイドイエロー0.420290×45×5082
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
6841121855824-GRノーマルスリムグリーン0.425285×22×4560
1,200
取扱い終了
返品不可
6841126355834-GRノーマルワイドグリーン0.420290×45×5082
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6841118455821-WH278913965582155821-WH HPディッシュブラシ スリム EBM(江部松商事) 27891396HPディッシュブラシ スリムEBM(江部松商事)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
6841119355822-RE278914055582255822-RE HPディッシュブラシ スリム EBM(江部松商事) 27891405HPディッシュブラシ スリムEBM(江部松商事)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
6841123655831-WH278914485583155831-WH HPディッシュブラシ ワイド EBM(江部松商事) 27891448HPディッシュブラシ ワイドEBM(江部松商事)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
6841125455833-YE278914665583355833-YE HPディッシュブラシ ワイド EBM(江部松商事) 27891466HPディッシュブラシ ワイドEBM(江部松商事)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする