曜日別特売

ユーティリティブラシ

ユーティリティブラシ - ケニスユーティリティブラシ - ケニスユーティリティブラシ - ケニスユーティリティブラシ - ケニスユーティリティブラシ - ケニスユーティリティブラシ - ケニスユーティリティブラシ - ケニスユーティリティブラシ - ケニス

ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。

毛材ポリエステル毛丈(mm)15材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)210×13×40質量(g)30耐熱温度(℃)120内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6841145555065-WHホワイトノーマル0.4
800799
799
879(税込)
当日出荷
6841146455066-REレッドノーマル0.4
800799
799
879(税込)
翌日出荷
6841147355067-YEイエローノーマル0.4
800799
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841149855069-BLブルーノーマル0.4
800799
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り2点です
6841150757102-REレッド磁性・金属検出機対応0.5
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6841151657103-YEイエロー磁性・金属検出機対応0.5
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841152557104-GRグリーン磁性・金属検出機対応0.5
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841153457105-BLブルー磁性・金属検出機対応0.5
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6841148255068-GRグリーンノーマル0.4
780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする