滅菌フィルタバッグ

滅菌フィルタバッグ - エルメックス滅菌フィルタバッグ - エルメックス

検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。

寸法(mm)190×300材質強化ポリエチレン容量(mL)400滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)62内容量1組(25枚×20袋)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例68411543PX0020マイクロピペット採取用
21,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
68411552PX0030メスピペット採取用
17,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする