ジーエルサイエンス
HPLCカラム(Inertsil ODS-3)
非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。
化学結合基
オクタデシル基
細孔径
10nm
母体構造
3シリーズ高純度球状シリカゲル
USPコード
L1
仕様
エンドキャップあり
表面積m
2
/g
450
細孔容積(mL/g)
1.05
炭素量
15%
粒子径(μm)
5
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子径(μm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68412164
1767
5
4.0
125
¥
64,100
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68412173
4525
5
3.0
150
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300