パソカッター

パソカッター - エルマパソカッター - エルマ

ミクロトーム替刃にハンドルを装着して使うトリミング用ナイフです。 パソカッターⅠ35°は柔らかく切れ味に優れています。 パソカッターⅡ35°は耐久性に優れています。 パソカッターR35°、R22°は刃先が特殊コーティングされており、細かな切り出し作業に適しています。

全6種類を絞り込む
種別
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
厚さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68414142トリミング用ハンドル1箱(5本)ハンドル728×108
4,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
68414158Ⅱ35°1箱(50枚)替刃0.2548×80
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68414167HP35°1箱(50枚)替刃0.2548×80
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68414176Ⅰ35°1箱(50枚)替刃0.2548×80
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68414185R22°1箱(50枚)替刃0.2548×80
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68414194R35°1箱(50枚)替刃0.2548×80
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする