佐藤計量器製作所
積算温度計
現在の温度・積算温度・積算日数・前日の平均温度を同時に表示できる温度計です。 開花時期や収穫時期の目安として使用できます。
用途
稲刈りの判定目安、ハウス栽培の収穫判定の目安、花の剪定から開花の予想に。
仕様
積算温度:12000℃、積算日数:200日
寸法(mm)
Φ135×40
質量(g)
260(電池含む)
電源
単4アルカリ電池×3(付属)
温度(℃)
-10~60
精度(℃)
±1℃
電池寿命
約1年半
内容量
1個
注意
積算温度は1日の平均気温を加算していきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68417152
収穫どき(8094-00)
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください