曜日別特売

ロープ式水位計

ロープ式水位計 - アルファ光学
(1件のレビュー)

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。

仕様水位センサ:Φ20mmロープ長さ(m)50(最小目盛10mm)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68419785TYPE1-50Aブザー
94,000
89,980
98,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
68419794TYPE2-50Aブザー/LED
100,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
68419803TYPE3-50Aブザー/LED、温度計付
126,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
代替品有
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68419803TYPE3-50A425025223-50B画像準備中ロープ式水位計マイゾックス1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68419785
2020-10-02
用途: 深井戸の水位測定
建設業・工事業

ロープの上げ下げ作業時に揚水管に引っ付かずにスムーズに作業ができるのでストレスなく
測定作業ができます。数年前のものから改善されていた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする