曜日別特売

テドラーバッグ 1ツ口

テドラーバッグ 1ツ口 - 近江オドエアーサービス

各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。

耐熱温度(℃)約100(連続使用時)フィルム厚さ(μm)50内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68421115-10350×500コック付
4,000
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421124-1150×250コック付
2,100
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421133-20500×500コック付
5,700
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421142-2220×250コック付
2,300
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421158-3300×250コック付
2,600
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421167-5400×250コック付
2,900
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421176-10350×500スリーブ
3,200
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421185-1150×250スリーブ
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68421194-20500×500スリーブ
4,900
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421203-2220×250スリーブ
1,500
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421212-3300×250スリーブ
1,800
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421228-5400×250スリーブ
2,100
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする