曜日別特売

フレックサンプラー

フレックサンプラー - 近江オドエアーサービスフレックサンプラー - 近江オドエアーサービス

悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。

用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68421352-10350×500DS(25μアルミコーティングフィルム)
2,600
2,598
2,858(税込)
61日以内出荷
返品不可
68421368-10350×500F(38μ透明フィルム)
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
68421377-1200×200DS(25μアルミコーティングフィルム)
1,550
1,498
1,648(税込)
61日以内出荷
返品不可
68421386-1200×200F(38μ透明フィルム)
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421395-20500×500DS(25μアルミコーティングフィルム)
3,700
3,698
4,068(税込)
61日以内出荷
返品不可
68421404-20500×500F(38μ透明フィルム)
3,700
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421413-2220×250DS(25μアルミコーティングフィルム)
1,700
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
68421422-2220×250F(38μ透明フィルム)
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68421438-3300×250DS(25μアルミコーティングフィルム)
1,800
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
68421447-3300×250F(38μ透明フィルム)
1,800
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68421456-5330×330DS(25μアルミコーティングフィルム)
2,000
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
68421465-5330×330F(38μ透明フィルム)
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする