ガステック
作業環境測定用ガス検知管
適合
GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用検知管名
測定回数
測定対象気体
目盛範囲
測定範囲(ppm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422025
151TP
1箱(10回分)
アセトン
10
アセトン
(25)~800ppm
25~800
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68422034
91TP
1箱(10回分)
ホルムアルデヒド
10
ホルムアルデヒド
(0.01~0.50ppm
0.01~1.75
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68422043
123TP
1箱(5回分)
キシレン
5
キシレン
2~80ppm
2~80
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68422052
122TP
1箱(5回分)
トルエン
5
トルエン
2~80ppm
2~80
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68422068
113TP
1箱(10回分)
イソプロピルアルコール
10
イソプロピルアルコール
20~200ppm
20~400
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68422077
191TP
1箱(5回分)
アクリロニトリル
5
アクリロニトリル
0.2~3.0ppm
0.2~12.6
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68422086
163TP
1箱(5回分)
エチレンオキシド
5
エチレンオキシド
0.1~5ppm
0.1~5
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68422095
12TP
1箱(10回分)
シアン化水素
10
シアン化水素
0.3~4.5ppm
0.3~9.0
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68422104
17TP
1箱(10回分)
フッ化水素
10
フッ化水素
0.05~3.0ppm
0.05~9.0
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68422113
102TP
1箱(10回分)
ヘキサン
10
ヘキサン
2~80ppm
2~80
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68422122
111TP
1箱(10回分)
メタノール
10
メタノール
20~300ppm
20~300
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68422138
152TP
1箱(10回分)
メチルエチルケトン
10
メチルエチルケトン
20~300ppm
20~300
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68422147
4TP
1箱(10回分)
硫化水素
10
硫化水素
0.5~8.0ppm
0.5~16.0
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68422156
132TP
1箱(5回分)
トリクロロエチレン
5
トリクロロエチレン
1~15ppm
1~33
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68422165
163TPM
1箱(5回分)
エチレンオキシド
5
エチレンオキシド
1~50ppm
1~50
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68422174
133TP
1箱(5回分)
テトラクロロエチレン
5
テトラクロロエチレン
5~80ppm
5~80
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68421903
131TP
1箱(10回分)
塩化ビニル
10
塩化ビニル
0.2~3.0ppm
0.2~9.6
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。