住宅内環境測定用ガス検知管

住宅内環境測定用ガス検知管 - ガステック
適合GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用検知管名
測定回数
測定範囲
測定対象気体
目盛範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6842219291PL1箱(10回分)ホルムアルデヒド100.01~0.80ppmホルムアルデヒド(厚生労働省指定品)(0.01)~0.20ppm
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
684222088TP1箱(10回分)塩素100.05~0.6塩素0.05~0.6ppm
3,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
684222179P1箱(10回分)二酸化窒素100.02~0.20二酸化窒素0.02~0.20ppm
3,200
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
68422226127P1箱(5回分)p-ジクロロベンゼン5100~3000p-ジクロロベンゼン100~3000μg/m3
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
68422235122P1箱(5回分)トルエン5トルエン/100~700μg/m3、エチルベンゼン/110~2750μg/m3、キシレン/540~13500μg/m3トルエン、エチルベンゼン、キシレントルエン/100~2500μg/m3
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
6842224491P1箱(10回分)ホルムアルデヒド100.02~1.44ppmホルムアルデヒド(厚生労働省指定品)0.02~0.4ppm
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする