DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。
仕様内蔵流量計:マスフローセンサ寸法(mm)145×54×99質量(g)490電源単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源構造ダイヤフラム式吸引ポンプ範囲(積算流量指示)0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分~999時間59分使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(結露の無いこと)動作時間無負荷時(1200mL/min)で12時間以上モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-35流量精度設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)10~1200内容量1個