曜日別特売

環境メーター

環境メーター - ケニス環境メーター - ケニス

1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
測定項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68422874LM-8000SN温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、風速:0.4~30.0m/s、照度:0~20000Lx温度・湿度・風速・照度
24,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
68422892LM-9000SN温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、風速:0.4~30.0m/s、照度:0~20000Lx、気圧:10~1100hPa温度・湿度・風速・照度・気圧
31,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
68422883LM-8102SN温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、風速:0.4~30.0m/s、照度:0~20000Lx、騒音:35~130dB温度・湿度・風速・照度・騒音
30,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする