アスマン式通風乾湿計

アスマン式通風乾湿計 - 佐藤計量器製作所

相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。

温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計精度(℃)±0.2付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2質量(g)740寸法(mm)110×80×450測定項目温度、湿度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68422917SK-RHGS(気象庁検定付)(7450-15)
190,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする