質量(kg)10測定範囲気温:-10.0~50.0℃、相対湿度:0.0~100.0%、露点温度:-10.0~50.0℃、日射量:0.00~6.48MJ/m2、0.00~1.80kW/m2、降水量:0.0~40.0mm/h、気圧:900.0~1060.0hPa、風速:0.0~30.0m/s、風向:0.0~359.9°、16方向電源太陽電池パネル、充電式ニッケル水素電池×12(初回のみ満充電したニッケル水素電池を使用。以降は太陽電池パネルで充電)測定項目気温、相対湿度、露点温度、日射量、降水量、気圧、風速、風向精度気温:±1.0℃以内(0.0~40.0℃)、相対湿度:±5%以内(10.0~90.0%)、露点温度:±4.0℃以内(気温と相対湿度から算出)、日射量:±10%以内(積算値方式)、±10%以内(瞬間値表示)、降水量:±10%以内(転倒ます方式)、気圧:±5.0hPA(気温25℃のとき)、風速:±10%以内(超音波測定方式)、風向:±10.0°以内対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10(32bit版)分解能気温:0.1、相対湿度:0.1、露点温度:0.1、日射量:0.01、降水量:0.2、気圧:0.1、風速:0.1、風向:0.1°、1方向インターフェースRS-232Cデータメモリ本体に約80日分のデータを蓄積(データ収集間隔10分間の場合。以降は最新データで上書き)測定間隔10分・30分・60分(固定)、収集間隔:手動・10分・20分・30分・1時間・2時間無線通信方式特定小電力無線(429MHz帯)、見通し約1000m(無障害)高さ(m)(設置時)1.6~2内容量1個