ケニス
デジタル騒音計
30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。
最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
付属品
006P(9V)電池、キャリングケース、風防
寸法(mm)
258×55×25
質量(g)
185
規格
IEC61672-1 class2適合
電源
006P(9V)電池×1
精度
±1.4dB
機能
最高・最低メモリ
周波数範囲(Hz)
20~8000、周波数補正A、C
測定レベル範囲(dB)
3レンジ(30~90/50~110/70~130)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68423127
32
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください