デジタル騒音計

デジタル騒音計 - ケニス

ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。

付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア寸法(mm)264×63×29質量(g)250規格IEC61672-1 TYPE2適合電源単4電池×4精度±1.4dB周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、Cメモリー64000データ測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68423145323
41,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする