曜日別特売

白衣

白衣 - ケニス白衣 - ケニス白衣 - ケニス白衣 - ケニス

シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています。 ●透け防止、形態安定、柔軟性を併せもった最高品質の素材です。 ●帯電防止、UVカット、防汚加工を施しています。

ホワイト仕様シングルボタン、ポケット付混率(%)ポリエステル100内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68423337N-78L1034056104
8,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
68423346N-78M99395499
8,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
68423355N-81L1124659109
8,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
68423364N-81M1074457104
8,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする