ケニス
白衣
(1件のレビュー)
色
ホワイト
仕様
シングルボタン、ポケット付、袖口にゴム通し用の穴付
混率(%)
ポリエステル65・コットン35
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68423373
-
L
105
40
56
105
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
68423382
-
LL
110
42
57
110
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
68423398
-
M
103
38
54
100
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
68423407
-
S
100
37
52
95
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
68423416
-
L
112
46
58
110
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
68423425
-
LL
118
47
59
115
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
68423434
-
M
108
44
55
105
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
68423443
-
S
102
42
53
100
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください