ミヤマ産業
続服(クリーンルーム用 軽量タイプ)
高通気度・軽量さを追求した無塵衣です。
色
ホワイト
仕様
フードなし、前ファスナー、右脇ファスナー付ポケット、衿マジックテープ付、袖口・裾口ゴム
タイプ
男性用
規格
米国連邦規格209D(クラス1000~10000)
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68424387
7338G
L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68424396
7338G
LL
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
68424405
7338G
M
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68424414
7338G
S
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください