ロングラテックス手袋

ロングラテックス手袋 - 三高サプライ

フィット感の良いクリーンルーム向けラテックス手袋です。 ●人間の手に合わせた曲指タイプ(左右別成型)なので、長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています。 ●強力グリップタイプで重量物や濡れた物を扱う現場に最適です。 ●手のひらにエンボス加工を施しています。

入数(双)50内容量1袋(50双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68426207GSC-7.57.5インチ29天然ラテックスゴム指/0.22 手のひら/0.21 袖口/0.20食品衛生法適合粉無全面エンボス100
6,900
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
68426198GSC-7.07.0インチ29天然ゴム、全面エンボス加工0.2食品衛生法適合、クリーン度:クラス100粉なし全面エンボス-
6,000
取扱い終了
68426216GSC-6.56.5インチ29天然ゴム、全面エンボス加工0.2食品衛生法適合、クリーン度:クラス100粉なし全面エンボス-
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする