ケニス
ガードマックスポリエチレン手袋
手袋の入り口に段差があり、スムーズに装着できます。
材質
ポリエチレン
色
ナチュラル(透明)
厚さ(mm)
0.03
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
型押しエンボス
入数(枚)
200
仕様
左右両用
入数(双)
100
耐熱温度(℃)
60℃
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68426444
TO-1AL
L
29.5
9
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
68426453
TO-1AM
M
28
8
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください