サクラメン 手袋

サクラメン 手袋 - ケニス
(1件のレビュー)

経済的で衛生的なディスポタイプの手袋です。 ●薄くて作業性に優れています。

全長(cm)29材質ポリエチレン規格食品衛生法適合粉有無粉無入数(枚)100入数(双)50内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
厚さ(mm)
エンボス加工
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68426514-L--0.035外エンボス
1,5401,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り28点です
68426523-M--0.035外エンボス
1,5401,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68426532-L--乳白0.018エンボスなし
1,000999
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り32点です
68426548-M約8.5約17乳白0.018エンボスなし
1,000999
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68426548
2021-03-04
用途: 洋服手洗い、清掃
製造業

今までは同会社のもう少し厚いエンボスタイプを使用していましたが、洋服の手洗いや排水口清掃にはこの商品の薄さでも充分でした。
むしろ薄くて物が掴みやすく、動かしやすい所がこの商品の方が合っていると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする