曜日別特売

グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様)

グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) - 帝健

耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラ」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。 ●ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。 ●芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。 ●両面使用可能な左右兼用タイプで、片面を使い古しても左右を取り替えればもう片面使用でき、経済的です。

全長(cm)35耐熱温度(℃)1000(短時間のみ)材質表層/テクノーラ25%、セラミック75%、織物、スチール入、中層/テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト、内層/綿タイプ2本指入数(双)1内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68427537EGM-76
24,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする