グーデン 耐熱手袋

グーデン 耐熱手袋 - 帝健
(1件のレビュー)

耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ●接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。

全長(cm)24ブラックタイプ5本指規格適合しない入数(双)1中指長(cm)8耐熱温度(℃)300コーティング無し手のひらまわり(cm)26手の平幅(cm)13ゲージ数7粉有無粉なしエンボス加工エンボスなしアテ有無アテ無し内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68427582EGG-32テクノーラ50%、耐炎繊維50%1558
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68427598EGG-33テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト補強1762
4,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68427582
2019-12-25
用途: 板金へのナットやボルトの電気溶接
製造業

まったく使えない。
たった3日使っただけで穴が開いて
指を負傷した。
話にならん。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする