ボトルキャビネット(大量収納タイプ)

ボトルキャビネット(大量収納タイプ) - ナガノサイエンスボトルキャビネット(大量収納タイプ) - ナガノサイエンス

ステンレスSUS304製のスタンダードなセキュリティ型薬品庫です。床・壁に固定してお使いいただけます。 ひとつひとつの瓶が接触しない仕切板構造です。瓶のサイズに合わせて、前後方向に5mm間隔、左右方向に20mm間隔で調節できます。 ガードバーは上に持ち上げると手前に倒れ、ボトルの出し入れがしやすい構造になっています。

材質ステンレスSUS304、ヘアーライン仕上、棚・仕切板:PP内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
引出し数
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例68427905BCB-3棚:棚×18、ガードバー×36、横仕切板×90、横仕切板×36、錠:シリンダー錠2ヶ所、専用錠×2、金具、耐震用床固定金具×4、壁面固定金具×2485×620×1800702段×3列(計6)(容量別)25mL×900本、100mL×384本、250mL×108本、500mL×90本、1L×72本
345,600
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※使用例68427914BCB-5棚:棚×30、ガードバー×60、横仕切板×150、横仕切板×60、錠:シリンダー錠2ヶ所、専用錠×2、金具、耐震用床固定金具×4、壁面固定金具×2755×620×18001002段×5列(計10)(容量別)25mL×1500本、100mL×840本、250mL×180本、500mL×150本、1L×120本
568,800
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥41,000~/税込¥45,100~
北海道地方数量1につき¥61,000~/税込¥67,100~
沖縄地方数量1につき¥59,000~/税込¥64,900~
離島数量1につき¥66,000~/税込¥72,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする