曜日別特売

ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫)

ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) - ナガノサイエンスボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) - ナガノサイエンスボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) - ナガノサイエンス

ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。

付属品棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
引出し数
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例68427923BCG-12440×620×80030ガロン瓶2段/1列(容量別)ガロン瓶×12本(ガロン3.75kg)
172,800
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※使用例68427932BCG-18680×620×80045ガロン瓶2段/1列(容量別)ガロン瓶×18本(ガロン3.75kg)
223,200
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※使用例68427957BC-5680×620×800515列引出し1段/5列(容量別)25mL×750本、100mL×320本、250mL×90本、500mL×75本、1L×40本
252,000
249,800
274,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68427948BC-3440×620×800323列引出し1段/3列(容量別)25mL×450本、100mL×192本、250mL×54本、500mL×45本、1L×24本
151,200
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
北海道地方数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
沖縄地方数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
離島数量1につき¥14,000~/税込¥15,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする