曜日別特売

薬品庫(両開き扉)

薬品庫(両開き扉) - ケニス薬品庫(両開き扉) - ケニス

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。 扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。

材質ステンレスSUS304構造両開き戸、専用鍵内容量1個
注意
※床に直接設置する場合は下置用ベースをご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68428158SS-09H棚板×247865×476×842900×500×900
230,100
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68428167SS-18H棚板×481865×476×1734900×500×1800
410,900
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする