薬品庫

薬品庫 - ケニス

飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。

付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960質量(kg)上段:30、下段:39構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68428255NG2(上・下段セット)
198,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする