スチール薬品庫

スチール薬品庫 - 三島精器

耐薬品塗装(エポキシ塗装)を施したスチール薬品庫です。 耐震固定金具・上下連結ネジを標準装備し、薬品庫全体の転倒を防止します。 上段は強化ガラス(K型)と網入りガラス(A型)からお選びいただけます。 下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の管理が確実に行えます。また、棚板は30mm間隔で調整可能です。

グリーン購入法適合付属品耐震用壁固定金具×2、上下連結ねじ×4、ラベル4種(薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁)材質スチール、耐薬品塗装(エポキシ塗装)寸法(mm)880×500×1840質量(kg)55構造上段:引違戸、棚板×2、シリンダー錠、通風孔、下段:片開戸、可動式棚板×2(上室のみ各室1枚)、シリンダー錠、通風孔内寸法(mm)上段:830×330×820、下段:上室/392×470×545、下室/392×470×280外寸法(mm)上段:880×400×880、下段880×500×960内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68428307BL2A(上・下段セット 網入ガラス)
216,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68428316BL2K(上・下段セット 強化ガラス)
214,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする