ケニス
小型薬品保管庫
(1件のレビュー)
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品
耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)
材質
スチール、粉体塗装
質量(kg)
17
構造
片開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)
445×345×760
外寸法(mm)
515×380×880
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68428325
G-170
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000