ケニス
一斗缶保管庫
こんなお得な商品も!
保管庫 一斗缶用
モノタロウ
¥
25,980
税込
¥
28,578
(1)
鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
付属品
壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意)
材質
スチール、メラミン焼付塗装
質量(kg)
10
構造
片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠
内寸法(mm)
370×295×530
外寸法(mm)
410×330×590
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68428377
KIH
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください