塩ビ製薬品庫

塩ビ製薬品庫 - 新光化成塩ビ製薬品庫 - 新光化成塩ビ製薬品庫 - 新光化成

耐薬品性・耐衝撃性に優れた塩ビ製薬品庫。

材質PVC内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
構造
外寸法(mm)
内寸法(mm)
質量(kg)
表示
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68428422KY-900(下段)上部/引出し×2、下部/両開戸、棚板×2900×450×900810×411×640(開戸部分)30医薬用外毒物、医薬用外劇物上下連結金具×2、床固定金具×2、専用鍵×1
120,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68428438KY-900(上下段)上段:遮光透明引違戸、棚板×2、下段:上部/引出し×2、下部/両開戸、棚板×2上段:900×350×900、下段:900×450×900上段:814×290×840、下段:810×411×640(開戸部分)上段:20、下段:30下段:医薬用外毒物、医薬用外劇物上段:専用鍵×1、下段:上下連結金具×2、床固定金具×2、専用鍵×1
217,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68428447KY-900(上段)遮光透明引違戸、棚板×2900×350×900814×290×84020-専用鍵×1
105,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする