新光化成
塩ビ製薬品庫
耐薬品性・耐衝撃性に優れた塩ビ製薬品庫。
材質
PVC
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
構造
外寸法(mm)
内寸法(mm)
質量(kg)
表示
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68428456
KY-600(下段)
上部/引出し×2、下部/両開戸、棚板×2
600×450×900
535×411×580
22
医薬用外劇毒物
上下連結金具×2、床固定金具×2、専用鍵×1
¥
95,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68428465
KY-600(上下段)
上段:遮光透明両開き戸、棚板×2、下段:上部/引出し×2、下部/両開戸、棚板×2
上段:600×450×900、下段:600×450×900
上段:535×411×890、下段:535×411×580(開戸部分)
上段:18、下段:22
下段:医薬用外劇毒物
上段:専用鍵×1、下段:上下連結金具×2、床固定金具×2、専用鍵×1
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68428474
KY-600(上段)
遮光透明両開き戸、棚板×2
600×450×900
535×411×890
18
-
専用鍵×1
¥
89,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。