新光化成
塩ビ製薬品保管庫
塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR
塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品
床固定金具×2、専用鍵×1
材質
アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」
質量(kg)
22
構造
上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2
本体寸法(mm)
600×450×900
表示
医薬用外毒物、医薬用外劇物
引出し内寸法(mm)
左側:317×330×170、右側:243×330×170
内容量
1個
注意
※薬品整理箱は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68428483
K600S
¥
95,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません