矢崎化工
折畳作業台
折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。
材質
本体/イレクター、キャスター/鉄、Φ100ゴム車輪(ストッパー付)、天板/ステンレスSUS430
高さ(mm)
800
奥行(mm)
900
耐荷重(kg)
100
材質(天板)
ステンレスSUS430
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68428833
1200
1200
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68428842
1500
1500
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68428858
1800
1800
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください