ケニス
作業用チェアー
薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えたレザーを使用しています。 SM-17は、長時間の実験作業に便利な足掛けリングが付属しています。 安定感に優れた5本脚丸型スツールです。
幅(mm)
455Φ
色
ブラック
キャスター
あり
張地
ビニールレザー
背もたれ
なし
機構
ガス圧上下調節、キャスター付
高さ調節
可
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68429156
SM-16
370
足掛リングなし
¥
33,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
68429165
SM-17
370
足掛リングあり
¥
37,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください