曜日別特売

卓上簡易クリーンブース

卓上簡易クリーンブース - ケニス

簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。

材質ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材)寸法(mm)クリーンボックス/250×255.5×130風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)風速(m/s)0.48集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)フレーム(mm)外寸818×488×588(底なし)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68429847YTMAC
110,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする